品番 : EA125BA-1.5
品名 : 5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
常用圧力 | 1MPa(150PSI) | 使用範囲 | 1.5m |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 内径 | 5mm |
外径 | 8mm | 材質 | ウレタン樹脂 |
付属品 | R1/4”スイベル(雄)、 ニットータイププラグ |
||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/06/19 03:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1069ページ |
メイン画像
拡大
![メイン画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA125/EA125BA-1.5/EA125BA-1_5_IMG_MAN_OUT(01).jpg)