詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BA-10

品名 : 5.0/8.0mmx 10m ウレタンホース(プラグ付)

仕様

取付ねじ R1/4” 内径×外径 5×8mm
使用範囲 10m 使用圧力 1MPa
材質 ウレタン樹脂
プラグ付き
ホースがよじれにくいスイベル金具付き
追加説明
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/05 22:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA125BA-1.5 5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-3 5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-4.5 5.0/8.0mmx4.5m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-6 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-8 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-10 5.0/8.0mmx 10m ウレタンホース(プラグ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • プラグ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top