詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AB-33

品名 : エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

仕様

取付ねじ M12×1.25mm 穴径 1.5mm
重量 30g 材質 スチール
最高使用圧力 1.2MPa 使用温度範囲 -20℃~100℃
用途 空気など
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/06/17 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1046ページ
バリエーション一覧
EA123AB-22 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
EA123AB-31 2.0mm穴/M12 ノズル(EA123ABシリーズ用)
EA123AB-32 M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用)
EA123AB-33 エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)
EA123AB-34 静音・エアシールドノズル(EA123ABシリーズ用)
EA123AB-35 増量ノズル(EA123ABシリーズ用)
EA123AB-36 M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top