品番 : EA123AB-31
品名 : 2.0mm穴/M12 ノズル(EA123ABシリーズ用)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | 取付ねじ | M12×1.25mm |
| 穴径 | 2mm | 重量 | 20g |
| 材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/08/21 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1005ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
