品番 : EA123AE-100A
品名 : 1.0穴x120mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45×2×100 |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 120mm | 穴径 | 1mm |
| パイプ径 | 2mm | エアー噴出量 | 32L/min |
| 取付ねじ | G1/8” | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/05 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AE-100A 1.0穴x120mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
| EA123AE-100B 1.6穴x120mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
