詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-100B

品名 : 1.6穴x120mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45×3×100
ノズル長 120mm 穴径 1.6mm
パイプ径 3mm エアー噴出量 94L/min
取付ねじ G1/8” 材質 真鍮(クロムメッキ)
パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/01 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA123AE-100A 1.0穴x120mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
EA123AE-100B 1.6穴x120mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:120mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top