品番 : EA123AE-3E
品名 : 2.0穴x230mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG50LP |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | 穴径 | 2mm |
| ノズル長 | 230mm | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| エアー量 | 135L/min | 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ) |
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| ホースにワンタッチで着脱可能 | |||
| エアー流量調整付き ノズルのローレット部を締めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AE-12 2.0穴x180mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) |
| EA123AE-3E 2.0穴x230mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) |
| EA123AE-3A 2.0穴x330mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AF-200 : 2.0穴x230mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
