詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AF-200

品名 : 2.0穴x230mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG50×6×200
ノズル長 230mm 穴径 2.0mm
パイプ径 6mm エアー噴出量 135L/min
取付ねじ G1/8” 材質 本体:真鍮(クロムメッキ)
パイプ:銅(クロムメッキ)
エアー流量調整付き
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/29 18:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA123AF-150 2.0穴x180mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
EA123AF-200 2.0穴x230mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
EA123AF-300 2.0穴x330mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
EA123AF-500 2.0穴x510mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
ウェブカタログ画像
  • L:230mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top