品番 : EA123AF-150
品名 : 2.0穴x180mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG50×6×150 |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 180mm | 穴径 | 2.0mm |
| パイプ径 | 6mm | エアー噴出量 | 135L/min |
| 取付ねじ | G1/8” | 材質 | 本体:真鍮(クロムメッキ) パイプ:銅(クロムメッキ) |
| エアー流量調整付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AF-150 2.0穴x180mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
| EA123AF-200 2.0穴x230mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
| EA123AF-300 2.0穴x330mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
| EA123AF-500 2.0穴x510mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123AE-12 : 2.0穴x180mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) |
