詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-42

品名 : 2.0穴x180mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG50LP※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> エアーブローガン、シールド
<エアーブローガン>
使用圧力 0.7MPa 穴径 2mm
ノズル長 180mm ノズル取付ねじ G1/8”
エアー吐出量 135L/min 材質 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)
ノズル:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
レバー付き
プラグ付き
ホースにワンタッチで着脱可能
エアー流量調整付き
ノズルのローレット部を締めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。
<シールド>
サイズ φ98mm 重量 26g
材質 PC樹脂
安全に作業する為のシールドです。
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/29 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA123AE-42 2.0穴x180mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-43 2.0穴x230mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • シールド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top