品番 : EA123AM-2
品名 : エアーブローガン(3.5倍増量ノズル・プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45LP |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | ノズル口径 | 2.5mm |
| 噴出口径 | 9mm | ノズル長 | 39mm |
| エアー量 | 590L/min | 取付ねじ | G1/8” |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮(クロムメッキ) |
||
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| ホースにワンタッチで着脱可能 | |||
| 横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル | |||
| 通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AM-2 エアーブローガン(3.5倍増量ノズル・プラグ付) |
| EA123AM-3 エアーブローガン(5倍増量ノズル・プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AM-102 : 3.5倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |
