詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AM-102

品名 : 3.5倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 N-AG60S
ノズル口径 2.5mm 噴出口径 9mm
ノズル長 39mm 全長 46mm
横穴 6.5mm×3穴 取付ねじ G1/8”
エアー噴出量 590L/min エアー消費量 230L/min
材質 真鍮(クロムメッキ)
横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル
通常の3.5倍の風量が得られます。
追加説明
カタログ価格

1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 06:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA123AM-102 3.5倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
EA123AM-103 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top