品番 : EA123AM-103
品名 : 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | N-AG60L |
|---|---|---|---|
| ノズル口径 | 3.0mm | 噴出口径 | 12mm |
| ノズル長 | 58mm | 全長 | 65mm |
| 横穴 | 9.5mm×3穴 | 取付ねじ | G1/8” |
| エアー噴出量 | 840L/min | エアー消費量 | 270L/min |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| 横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル | |||
| 通常の5倍の風量が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/06 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AM-102 3.5倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |
| EA123AM-103 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123AM-3 : エアーブローガン(5倍増量ノズル・プラグ付) |
| 本体 | EA123AM-23 : エアーブローガン(5倍増量ノズル・8.7mmステム付) |
| 本体 | EA123AM-3H : エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) |
