品番 : EA123AM-23
品名 : エアーブローガン(5倍増量ノズル・8.7mmステム付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45L |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | ノズル口径 | 3.0mm |
| 噴出口径 | 12mm | ノズル長 | 58mm |
| エアー量 | 840L/min | 取付ねじ | G1/8” |
| タケノコ径 | 8.7mm | 推奨ホース内径 | 7.5~8mm |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮(クロムメッキ) |
||
| レバー付き | |||
| 横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル | |||
| 通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/21 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA123AM-102 : 3.5倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |
| 部品 | EA123AM-103 : 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |
