品番 : EA123AM-3H
品名 : エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45LP |
|---|---|---|---|
| ノズル口径 | 3.0mm | 噴出口径 | 12mm |
| ノズル長 | 58mm | エアー量 | 840L/min |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ホースサイズ | 8×5mm |
| ホース全長 | 5m | 使用範囲 | 3.0m |
| 常用圧力 | 0.7MPa | 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂 |
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| 横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル | |||
| 通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AM-2H エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) |
| EA123AM-3H エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AM-103 : 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製) |
| 部品 | EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
