詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AM-2H

品名 : エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45LP
ノズル口径 2.5mm 噴出口径 9mm
ノズル長 39mm エアー量 590L/min
ノズル取付ねじ G1/8” ホースサイズ 8×5mm
ホース全長 5m 使用範囲 3.0m
常用圧力 0.7MPa 材質 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)
ノズル:真鍮(クロムメッキ)
ホース:ウレタン樹脂
レバー付き
プラグ付き
横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル
通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
追加説明
カタログ価格

8,410 (税抜)/ 9,251 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/06 07:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA123AM-2H エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
EA123AM-3H エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top