詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BF-12

品名 : 3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー)

仕様

使用流体 空気 最大使用圧力 1.0MPa
エアー量 145L/min ノズル長 100mm
穴径 3mm ノズル取付ねじ G1/8”
使用温度範囲 0~60℃ 本体材質 アルミダイカスト
プラグ付き
ロングトリガータイプ
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1008ページ
バリエーション一覧
EA123BF-11 2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー)
EA123BF-12 3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー)
EA123BF-13 2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー)
EA123BF-14 2.0穴x500mm エアーダスター(ロングトリガー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top