品番 : EA123BF-14
品名 : 2.0穴x500mm エアーダスター(ロングトリガー)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 最大使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| エアー量 | 145L/min | ノズル長 | 500mm |
| 穴径 | 2mm | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 本体材質 | アルミダイカスト |
| プラグ付き | |||
| ロングトリガータイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123BF-11 2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー) |
| EA123BF-12 3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー) |
| EA123BF-13 2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー) |
| EA123BF-14 2.0穴x500mm エアーダスター(ロングトリガー) |
ウェブカタログ画像
拡大
