詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BF-6

品名 : 2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付)

仕様

最大使用圧力 1.0MPa 本体 アルミダイカスト
ノズル取付ねじ G1/8” ノズル長(mm) 29
エアー量(L/min) 145 穴径(mm) 2
プラグ付
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1008ページ
バリエーション一覧
EA123BF-6 2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付)
EA123BF-7 2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top