品番 : EA123BF-7
品名 : 2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付)
仕様
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 本体 | アルミダイカスト |
|---|---|---|---|
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ノズル長(mm) | 100 |
| エアー量(L/min) | 145 | 穴径(mm) | 2 |
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123BF-6 2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) |
| EA123BF-7 2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付) |
ウェブカタログ画像
拡大
