詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BG-14

品名 : 3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

仕様

使用流体 空気 最大使用圧力 1.0MPa
エアー量 280L/min ノズル長 100mm
ノズル穴径 3.0mm ホース取付ねじ G1/4”
ノズル取付ねじ G1/8” ホースサイズ 内径:5mm
外径:8mm
使用範囲 4m 材質 本体:アルミダイカスト
ホース:ウレタン
プラグ付き
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
追加説明
カタログ価格

6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1008ページ
バリエーション一覧
EA123BG-12 3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)
EA123BG-14 3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)
EA123BG-16 3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top