品番 : EA123BG-16
品名 : 3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 最大使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| エアー量 | 280L/min | ノズル長 | 100mm |
| ノズル穴径 | 3.0mm | ホース取付ねじ | G1/4” |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ホースサイズ | 内径:5mm 外径:8mm |
| 使用範囲 | 6m | 材質 | 本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン |
| プラグ付き | |||
| 空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123BG-12 3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) |
| EA123BG-14 3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) |
| EA123BG-16 3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
