品番 : EA123BK-2B
品名 : 3.0穴x100mm エアーブローガン(LEDライト付)
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | ホース取付ねじ | G1/4” |
|---|---|---|---|
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ノズル穴径 | 3mm |
| ノズル長 | 100mm | エアー量 | 280L/min |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 電源 | CR2025×2個(付属) |
| LED使用時間 | 約30時間 | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 本体材質 | アルミダイカスト製 | 重量 | 272g |
| プラグ付き | |||
| 暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付き | |||
| LEDライトの脱着可能 | |||
| 汚れ付きにくいミガキ処理を施したボディー | |||
| ロングトリガーにより、引金を少し長く、負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123BK-2B 3.0穴x100mm エアーブローガン(LEDライト付) |
| EA123BK-3B 2.0穴x300mm エアーブローガン(LEDライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
