詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BK-3B

品名 : 2.0穴x300mm エアーブローガン(LEDライト付)

仕様

使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1.0MPa
エアー量 280L/min ノズル長 300mm
ノズル穴径 2mm ホース取付ねじ G1/4”
ノズル取付ねじ G1/8” 電源 CR2025×2個(付属)
LED使用時間 約30時間 使用温度範囲 0~60℃
本体材質 アルミダイカスト製
プラグ付き
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付き
LEDライトの脱着可能
汚れ付きにくいミガキ処理を施したボディー
ロングトリガータイプ
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1008ページ
バリエーション一覧
EA123BK-2B 3.0穴x100mm エアーブローガン(LEDライト付)
EA123BK-3B 2.0穴x300mm エアーブローガン(LEDライト付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top