詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CB-2

品名 : 190mm タイヤチャック(乗用車・トラック・バス用)

仕様

用途 トラック、バス、乗用車用 仕様 クローズタイプ
全長 190mm タケノコサイズ φ8mm
両口タイプ
エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/06 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0298ページ

代替品

EA123CB-3
  • 品番

    EA123CB-3

  • コメント

    違い:全長、用途

バリエーション一覧
EA123CB-2 190mm タイヤチャック(乗用車・トラック・バス用)
EA123CB-3 155mm タイヤチャック(2輪車・乗用車用)
EA123CB-5 50mm タイヤチャック(2輪車・乗用車用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top