品番 : EA123CB-3
品名 : 155mm タイヤチャック(2輪車・乗用車用)
仕様
| 用途 | 乗用車、バイク、自転車用 | 仕様 | クローズタイプ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 155mm | タケノコサイズ | φ8mm |
| 自転車使用時のバルブ形式は英式。 | |||
| エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/19 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CB-2 190mm タイヤチャック(乗用車・トラック・バス用) |
| EA123CB-3 155mm タイヤチャック(2輪車・乗用車用) |
| EA123CB-5 50mm タイヤチャック(2輪車・乗用車用) |
ウェブカタログ画像
拡大

