詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CC-8A

品名 : 130mm タイヤチャック(二輪車・乗用車用)

仕様

用途 自転車・乗用車用 仕様 クローズタイプ
全長 130mm 重量 80g
材質 真鍮
エアープラグ付き
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/08 17:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0298ページ
バリエーション一覧
EA123CC-8A 130mm タイヤチャック(二輪車・乗用車用)
EA123CC-9A 160mm タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top