品番 : EA123CC-9A
品名 : 160mm タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)
仕様
| 用途 | 乗用車・トラック・バス用 (Wタイヤにも使用可能) |
仕様 | クローズタイプ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 重量 | 80g |
| 材質 | 真鍮 | ||
| エアープラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CC-8A 130mm タイヤチャック(二輪車・乗用車用) |
| EA123CC-9A 160mm タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
