詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CB-7

品名 : 280mm エアーチャック(建設車両用)

仕様

用途 建設車輌 仕様 クローズタイプ
全長 280mm タケノコ径 8.5mm
材質 スチール 重量 140g
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0298ページ

代替品

EA123CB-8
バリエーション一覧
EA123CB-6A 370mm エアーチャック(トラック・バス用)
EA123CB-7 280mm エアーチャック(建設車両用)
EA123CB-8 274mm エアーチャック(建設車両用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top