品番 : EA123CB-8
品名 : 274mm エアーチャック(建設車両用)
仕様
| 用途 | 建設車輌 | 仕様 | クローズタイプ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 274mm | タケノコ径 | 8.5mm |
| ゴムグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/06 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CB-6A 370mm エアーチャック(トラック・バス用) |
| EA123CB-7 280mm エアーチャック(建設車両用) |
| EA123CB-8 274mm エアーチャック(建設車両用) |
