品番 : EA123CG-1
品名 : 40- 420kPa タイヤゲージ
仕様
| 用途 | バイク、乗用車 | 測定範囲 | 40~420kPa |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | 10kPa | 全長 | 145mm |
| 本体材質 | 黄銅(ニッケルメッキ) | ||
| タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CG-1 40- 420kPa タイヤゲージ |
| EA123CG-2 100-1100kPa タイヤゲージ |
