詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CG-2

品名 : 100-1100kPa タイヤゲージ

仕様

用途 トラック、バス、乗用車 測定範囲 100~1100kPa
最小目盛 20kPa 全長 255mm
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0298ページ
バリエーション一覧
EA123CG-1 40- 420kPa タイヤゲージ
EA123CG-2 100-1100kPa タイヤゲージ
ウェブカタログ画像
  • 目盛部

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top