品番 : EA123CG-26A
品名 : 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(290mmホース付)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46967 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~1200kPa | 測定誤差 | ±10kPa以内 |
| ホース長 | 290mm | 重量 | 約655g |
| 一次側接続口 | カプラープラグ | ||
| 測定・増圧・減圧が可能 | |||
| チャック口 | 小口径ダブルチャック | ||
| プラスチックボディ | |||
| 大きく見やすい3インチの大型文字盤 | |||
| 持ちやすいラバーグリップハンドル | |||
| 付属品 | ダブルチャックホース、プロテクターカバー、 エアープラグ、クリップチャック | ||
| レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能 | |||
| 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用 | |||
| 適合車種 | 乗用車・トラック・バス | ||
| アルミホイールなどのせまい箇所でも計れる小口径ダブルチャック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/10 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
代替品
![]() |
|

