詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CG-28A

品名 : 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 乗用車・トラック・バス ホース長 290mm
測定範囲 0~1200kPa 測定誤差 ±10kPa以内
一次側接続口 カプラープラグ チャック口 小口径ダブルチャック
重量 約655g 付属品 ダブルチャックホース
エアープラグ
付属ホース種類 スパイラル 付属ホース全長 4.2m
レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用
プラスチックボディ
大きく見やすい3インチの大型文字盤
持ちやすいラバーグリップハンドル
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0298ページ
バリエーション一覧
EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)
EA123CG-29A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top