品番 : EA123CG-29A
品名 : 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 乗用車・トラック・バス | ホース長 | 290mm |
| 測定範囲 | 0~1200kPa | 測定誤差 | ±10kPa以内 |
| 一次側接続口 | カプラープラグ | チャック口 | 小口径ダブルチャック |
| 重量 | 約655g | 付属品 | ダブルチャックホース エアープラグ |
| 付属ホース種類 | ストレート | 付属ホース全長 | 5m |
| レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能 | |||
| 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用 | |||
| プラスチックボディ | |||
| 大きく見やすい3インチの大型文字盤 | |||
| 持ちやすいラバーグリップハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) |
| EA123CG-29A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA123CG-26A : 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(290mmホース付) |
| セット商品 | EA125ED-5 : 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) |
ウェブカタログ画像
拡大
