品番 : EA123CJ-101
品名 : φ85/50-600KPa [EA123CJ-1A・2A・3用]ゲージ
仕様
| EA123CJ-1A・EA123CJ-2A用取り替えゲージ | |||
| 測定範囲 | 50~600kPa | ゲージ径 | φ85mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/4” | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0300ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123CJ-1A : 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック) |
| 本体 | EA123CJ-2A : 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(小型チャック) |
| 本体 | EA123CJ-3 : 50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック) |
ウェブカタログ画像
拡大
