品番 : EA123CJ-104
品名 : 300mm [EA123CJ-1A・2A・3用] ホース
仕様
| EA123CJ-1A・EA123CJ-2A・EA123CJ-3用取り替えホース | |||
| ホース長 | 300mm | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/12 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123CJ-1A : 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック) |
| 本体 | EA123CJ-2A : 50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(小型チャック) |
| 本体 | EA123CJ-3 : 50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック) |
ウェブカタログ画像
拡大
