品番 : EA123EB-13
品名 : エアーブローガン(伸縮ノズル)
仕様
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 穴径 | 2mm |
|---|---|---|---|
| エアー量 | 125L/min | ノズル長 | 35~75mm(伸縮式) |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ホース取付ねじ | G1/4” |
| 本体材質 | アルミダイカスト | ||
| レバー式ハンドル | |||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/22 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123EB-3 2.0穴x200-400mm エアーブローガン(伸縮ノズル) |
| EA123EB-13 エアーブローガン(伸縮ノズル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA123EB-150 : 2.0穴x100-150mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
| オプション | EA123EB-380 : 2.0穴x230-380mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
| 部品 | EA123EB-400 : 2.0穴x190-400mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
