品番 : EA123EB-150
品名 : 2.0穴x100-150mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
仕様
| ノズル長 | 100~150mm | ノズル穴径 | 2mm |
|---|---|---|---|
| ノズル外径 | 6mm | 取付ねじ | G1/8” |
| 六角対辺 | 14mm | エアー噴出量 | 125L/min |
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 42g |
| 長さが自由に調整できます(調整範囲100~150mm) | |||
| 先曲りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123EB-150 2.0穴x100-150mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
| EA123EB-380 2.0穴x230-380mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123EB-2 : 2.0穴x100-150mm エアーブローガン(伸縮ノズル) |
| 本体 | EA123AJ-2 : 2.0mm穴 エアーブローガン(6mmノズル付) |
| 本体 | EA123EB-13 : エアーブローガン(伸縮ノズル) |
ウェブカタログ画像
拡大
