品番 : EA123SA
品名 : 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)
仕様
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | エアー量 | 450L/min |
|---|---|---|---|
| ホース取付ねじ | G1/4” | 穴径 | 2mm |
| ノズル長 | 61mm | 騒音値 | 82dB |
| 本体材質 | ポリアミド樹脂 | ||
| 直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。 | |||
| ※プラグは付いていません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123SA-1 2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) |
| EA123SA 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) |
