品番 : EA123SA-1
品名 : 2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)
仕様
最大使用圧力 | 1.0MPa | エアー量 | 450L/min |
---|---|---|---|
ホース取付ねじ | G1/4” | 穴径 | 2mm |
ノズル長 | 61mm | 騒音値 | 82dB |
本体材質 | ポリアミド樹脂 | ||
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。 | |||
プラグ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/04 15:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1048ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA123SA-1 2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) |
EA123SA 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) |