品番 : EA124B-2
品名 : 6.5㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | UCS-302A |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1次ホース:2m 2次ホース:28m |
ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
| 使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | ホース材質 | 編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン |
| 取付金具(一次側) | 1/4プラグカプラ | 取付金具(二次側) | 1/4ロータリーナットカプラ |
| サイズ | 348(W)×369(D)×398(H)mm | 重量 | 8.7kg |
| 安定感を高めた、ボックスタイプのエアーホースリール(回転台付) | |||
| 軽くしなやかで強靭な、編糸補強 1Bブレード入ポリウレタンホースを採用 | |||
| ホースのよじれ・からみを防止し、自在な動きを助けるロータリーカプラ | |||
| 一次ホースをスッキリ収納できる、アルミダイキャスト製収納ラック | |||
| ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き | |||
| 巻き取りやすい可倒式の大型ハンドル。未使用時は折りたためます。 | |||
| 回転台付のため、ホースの引出し方向を自由に変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,200 円(税抜)/ 46,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124B-2 6.5㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製) |
| EA124B-5 8.5㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製) |
