詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124B-5

品名 : 8.5㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 UCL-503B
ホース長 1次ホース:2m
2次ホース:48m
ホース径 内径:8.5㎜
外径:12mm
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) ホース材質 編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次側) 3/8プラグカプラ 取付金具(二次側) 3/8ロータリーナットカプラ
サイズ 394(W)×402(D)×444(H)mm 重量 11.9kg
安定感を高めた、ボックスタイプのエアーホースリール(回転台付)
軽くしなやかで強靭な、編糸補強 1Bブレード入ポリウレタンホースを採用
ホースのよじれ・からみを防止し、自在な動きを助けるロータリーカプラ
一次ホースをスッキリ収納できる、アルミダイキャスト製収納ラック
ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き
巻き取りやすい可倒式の大型ハンドル。未使用時は折りたためます。
回転台付のため、ホースの引出し方向を自由に変更できます。
追加説明
カタログ価格

70,200 (税抜)/ 77,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA124B-2 6.5㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-5 8.5㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
ウェブカタログ画像
  • ホースのよじれ・からみを防止し、自在な動きを助けるロータリーカプラ
  • ホースの引出し方向を自由に変更できる回転台付
  • 一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック
  • ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top