詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BA-2

品名 : 8.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 UDN-303
メーカー商品名 ナラシマキエヤーリール ホース長 1次ホース:2m
2次ホース:30m
ホース径 内径:8.5mm
外径:12.5mm
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡)
※20°時
ホース材質 編糸補強 1Bブレード入ソフトポリウレタン樹脂 取付金具(一次側) 3/8パージプラグ
取付金具(二次側) 3/8ワンタッチロック付カプラ サイズ 330(W)×402(D)×364.5(H)mm
重量 7.8kg
「ナラシマキガイド」でスムーズな巻取りが可能!使いやすいエアーホースリール
ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムースに巻き取れるナラシマキガイド
軽量・コンパクト、安定感抜群の三角形状フレーム
異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐ、スケルトン保護カバー付き
耐摩耗性に優れた、エンプラ樹脂製のガイド&ローラー付き
サビに強い黄銅性スイベルジョイントを採用。交差巻取り式でホースのたるみを防ぎます。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル
一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック
巻きグセが少なく、冬場でも柔軟性を保持するソフトウレタンホース
二次側にワンタッチロック付カプラー、
一次側には、取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。
追加説明
カタログ価格

55,000 (税抜)/ 60,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA124BA-1B 6.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124BA-2B 8.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124BA-1 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124BA-2 8.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 安定感抜群!三角形状フレーム
  • 一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top