品番 : EA124BA-2B
品名 : 8.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | UDN-203 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ナラシマキエヤーリール | ホース長 | 1次ホース:2m 2次ホース:20m |
| ホース径 | 内径:8.5mm 外径:12.5mm |
使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) ※20°時 |
| ホース材質 | 編糸補強 1Bブレード入ソフトポリウレタン樹脂 | 取付金具(一次側) | 3/8パージプラグ |
| 取付金具(二次側) | 3/8ワンタッチロック付カプラ | サイズ | 330(W)×402(D)×364.5(H)mm |
| 重量 | 7.0kg | ||
| 「ナラシマキガイド」でスムーズな巻取りが可能!使いやすいエアーホースリール | |||
| ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムースに巻き取れるナラシマキガイド | |||
| 軽量・コンパクト、安定感抜群の三角形状フレーム | |||
| 異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐ、スケルトン保護カバー付き | |||
| 耐摩耗性に優れた、エンプラ樹脂製のガイド&ローラー付き | |||
| サビに強い黄銅性スイベルジョイントを採用。交差巻取り式でホースのたるみを防ぎます。 | |||
| 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル | |||
| 一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック | |||
| 巻きグセが少なく、冬場でも柔軟性を保持するソフトウレタンホース | |||
| 二次側にワンタッチロック付カプラー、 一次側には、取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,900 円(税抜)/ 51,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BA-1B 6.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製) |
| EA124BA-2B 8.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製) |
| EA124BA-1 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) |
| EA124BA-2 8.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) |
