品番 : EA124BC-2
品名 : 6.5mmx20m エアーホースリール
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | AH-20 |
---|---|---|---|
用途 | コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます | 使用圧力 | 1.5MPa |
ホース径 | (内径)6.5×(外径)10mm | ホース長 | 20m |
サイズ | (W)315×(D)230×380(H)mm | 重量 | 4.9kg |
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット×2個付 | |||
本体にロータリー機構を内蔵しているので工具をつけたまま自由に移動できます。 | |||
エアー圧がひと目で分かる圧力メーター付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1068ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124BC 6.5mmx30m エアーホースリール |
EA124BC-2 6.5mmx20m エアーホースリール |