品番 : EA124BJ-13B
品名 : 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
仕様
メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SHM-315SA |
---|---|---|---|
使用流体 | エアー | リール設置場所 | 屋内 |
ホース長 | ホース1次側(入力側):1m ホース2次側(出力側):15m |
ホース径 | 内径:8mm 外径:12mm |
使用圧力 | 1.4MPa | 使用温度範囲 | -5~50℃ |
ホース材質 | 外層:PVC 内層:PU |
カラー | 本体:グレー ホース:ブラック |
取付ねじ | ホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”カプラーソケット付 |
サイズ | 174×424×380(H)mm |
重量 | 6.0kg | ロック機構 | ラチェット式 |
耐火花ホース仕様 | 火花に強い耐火花ホース。 耐火花生が高く、巻きぐせがつきづらいホース仕様です。 |
||
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール | |||
長尺リールをお探しの方におすすめ! | |||
<耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。 |
|||
<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様> ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能 |
|||
<火花に強い耐火花ホース> 巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。 |
|||
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA124BJ-6A 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取) |
EA124BJ-7A 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取) |
EA124BJ-13B 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取) |