品番 : EA124BJ-7A
品名 : 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
仕様
メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SHM-315A |
---|---|---|---|
使用流体 | エア | リール設置場所 | 屋内 |
ホース長 | 1次側(入力側):1m 2次側(出力側):15m |
ホース径 | 内径:8mm 外径:12mm |
使用ホース | ポリウレタンホース | 使用圧力 | 1.4MPa |
使用温度範囲 | -5~50℃ | カラー | 本体:グレー ホース:オレンジ |
取付ねじ | ホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) |
サイズ | 174×424×380(H)mm |
重量 | 6.0kg | ロック機構 | ラチェット式 |
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール | |||
<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様> ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能 |
|||
<耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。 |
|||
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/18 23:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA124BJ-6A 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取) |
EA124BJ-7A 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取) |
EA124BJ-13B 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取) |