詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BJ-13C

品名 : 8.0mmx15m エアーホースリール(耐スパッタ/自動巻取)

仕様

メーカー 三協リール(TRIENS) 型番 SHM-315SB
使用流体 エア リール設置場所 屋内
ホース長 1次側(入力側):1m
2次側(出力側):15m
ホース径 内径:8mm
外径:12mm
ホース材質 ポリウレタン樹脂 カバー・ドラム材質 ABS樹脂
使用圧力 1.4MPa 使用温度範囲 -5~50℃
カラー 本体:グレー
ホース:ブラック
取付ねじ ホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8”
ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
サイズ 380×174×424(H)mm 重量 6.0kg
ロック機構 ラチェット式
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能
長尺リールをお探しの方におすすめ
<火花に強い耐火花ホース>
巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様
<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>
ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
<耐久性向上!SUSプロテクター>
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
追加説明
カタログ価格

64,400 (税抜)/ 70,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 03:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1012ページ
バリエーション一覧
EA124BJ-6B 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BJ-7B 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BJ-13C 8.0mmx15m エアーホースリール(耐スパッタ/自動巻取)
ウェブカタログ画像
  • 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。
  • ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく簡単にホース交換が可能。
  • 取付例
  • 耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホース仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top