品番 : EA124BJ-6B
品名 : 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
仕様
| メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SHM-310B |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | エア | リール設置場所 | 屋内 |
| ホース長 | 1次側(入力側):1m 2次側(出力側):10m |
ホース径 | 内径:8mm 外径:12mm |
| ホース材質 | ポリウレタン樹脂 | カバー・ドラム材質 | ABS樹脂 |
| 使用圧力 | 1.4MPa | 使用温度範囲 | -5~50℃ |
| カラー | 本体:グレー ホース:オレンジ |
取付ねじ | ホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) |
| サイズ | 380×174×424(H)mm | 重量 | 5.6kg |
| ロック機構 | ラチェット式 | ||
| 圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール | |||
| <メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様> ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能 |
|||
| <耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。 |
|||
| 天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,700 円(税抜)/ 51,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BJ-6B 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取) |
| EA124BJ-7B 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取) |
| EA124BJ-13C 8.0mmx15m エアーホースリール(耐スパッタ/自動巻取) |
ウェブカタログ画像
拡大
